Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - OPA-MU612C1B1H40 - 48W, 4000K, L595mm, électronique - OPA-MU612C1B1H40

CopieCopie
Sfel - OPA-MU612C1B1H40 - 48W, 4000K, L595mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 595 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000016

Réf. Fournisseur

OPA-MU612C1B1H40

Marque

Sfel

longueur:

595 mm

OPALI MU LED - 5915lm, 48W, 4000 K, L 595mm, l 595mm, C1, driver électronique, IP65 par le dessous, IK08

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel