Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Sfel - OPO-MO606C1B4H40 - 24W, 4000K, L625mm, DALI - OPO-MO606C1B4H40

CopieCopie
Sfel - OPO-MO606C1B4H40 - 24W, 4000K, L625mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477002087

Réf. Fournisseur

OPO-MO606C1B4H40

Marque

Sfel

OPOM MO LED - 3081lm, 24W, 4000 K, L 625mm, C1, driver DALI, IP20, IK03

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel