Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - OPO-MU606C1B4H40 - 24W, 4000K, L595mm, DALI - OPO-MU606C1B4H40

CopieCopie
Sfel - OPO-MU606C1B4H40 - 24W, 4000K, L595mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477002171

Réf. Fournisseur

OPO-MU606C1B4H40

Marque

Sfel

OPOM MU LED - 3081lm, 24W, 4000 K, L 595mm, C1, driver DALI, IP20

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel