Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - OPO-MU812C1B4H30 - 68W, 3000K, L595mm, DALI - OPO-MU812C1B4H30

CopieCopie
Sfel - OPO-MU812C1B4H30 - 68W, 3000K, L595mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477002214

Réf. Fournisseur

OPO-MU812C1B4H30

Marque

Sfel

OPOM MU LED - 7976lm, 68W, 3000 K, L 595mm, C1, driver DALI, IP20

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel