Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - PANC1812C0DB1H40K036 - 144W, 4000K, L645mm, électronique - PANC1812C0DB1H40K036

CopieCopie
Sfel - PANC1812C0DB1H40K036 - 144W, 4000K, L645mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001801

Réf. Fournisseur

PANC1812C0DB1H40K036

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

PANO LED - 144W, 4000 K, L 645mm, C0D, driver électronique, IP20, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel