Sfel - PANR1812C1B1H30K036 - 144W, 3000K, L995mm, électronique - PANR1812C1B1H30K036

CopieCopie
Sfel - PANR1812C1B1H30K036 - 144W, 3000K, L995mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - I

  • puissance de lampe acceptée - 144...144 W

  • diamètre externe - 995 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001610

Réf. Fournisseur

PANR1812C1B1H30K036

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

144...144 W

diamètre externe:

995 mm

PANO LED - 144W, 3000 K, L 995mm, C1, driver électronique, IP20, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel