Sfel - PANR1812GRB1H30K036 - 144W, 3000K, L995mm, électronique - PANR1812GRB1H30K036

CopieCopie
Sfel - PANR1812GRB1H30K036 - 144W, 3000K, L995mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 18710 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • diamètre externe - 995 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001599

Réf. Fournisseur

PANR1812GRB1H30K036

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

18710 lm

température de couleur:

3000...3000 K

diamètre externe:

995 mm

PANO GR LED - 18710lm, 144W, 3000 K, L 995mm, driver électronique, IP20, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel