Non retournable

Sfel - PANR1812GRB4H40K036 - 144W, 4000K, L995mm, DALI - PANR1812GRB4H40K036

CopieCopie
Sfel - PANR1812GRB4H40K036 - 144W, 4000K, L995mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 18710 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • diamètre externe - 995 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001588

Réf. Fournisseur

PANR1812GRB4H40K036

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

18710 lm

température de couleur:

4000...4000 K

diamètre externe:

995 mm

PANO GR LED - 18710lm, 144W, 4000 K, L 995mm, driver DALI, IP20, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel