Sfel - PANR912GRB1H30K036 - 72W, 3000K, L545mm, électronique - PANR912GRB1H30K036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 9925 lm
diamètre externe - 545 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02477001800
Réf. Fournisseur
PANR912GRB1H30K036
Marque
Sfel
flux lumineux utile:
9925 lm
diamètre externe:
545 mm
PANO GR LED - 9925lm, 72W, 3000 K, L 545mm, driver électronique, IP20, IK10
Un produit Sfel
Découvrez toute la gamme Sfel


