Sfel - SAR212C0DB1H40 - 18W, 4000K, L610mm, électronique - SAR212C0DB1H40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 18 W
température de couleur - 4000...4000 K
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02477001278
Réf. Fournisseur
SAR212C0DB1H40
Marque
Sfel
puissance du système:
18 W
température de couleur:
4000...4000 K
classe de protection:
I
SARU LED - 2020lm, 18W, 4000 K, L 610mm, C0D, driver électronique, IP20, IK07
Un produit Sfel
Découvrez toute la gamme Sfel


