Sfel - SAR212C1B4H40 - 18W, 4000K, L610mm, DALI - SAR212C1B4H40

CopieCopie
Sfel - SAR212C1B4H40 - 18W, 4000K, L610mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001058

Réf. Fournisseur

SAR212C1B4H40

Marque

Sfel

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

SARU LED - 18W, 4000 K, L 610mm, C1, driver DALI, IP20, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel