Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Sfel - SAR212C1DB4H40 - 18W, 4000K, L610mm, DALI - SAR212C1DB4H40

CopieCopie
Sfel - SAR212C1DB4H40 - 18W, 4000K, L610mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000913

Réf. Fournisseur

SAR212C1DB4H40

Marque

Sfel

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

SARU LED - 18W, 4000 K, L 610mm, C1D, driver DALI, IP20, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel