Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - SAR306C1DB1H40 - 27W, 4000K, L910mm, électronique - SAR306C1DB1H40

CopieCopie
Sfel - SAR306C1DB1H40 - 27W, 4000K, L910mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000680

Réf. Fournisseur

SAR306C1DB1H40

Marque

Sfel

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

SARU LED - 27W, 4000 K, L 910mm, C1D, driver électronique, IP20, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel