🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Sfel - SAR312C0DB1H30 - 37W, 3000K, L910mm, électronique - SAR312C0DB1H30

CopieCopie
Sfel - SAR312C0DB1H30 - 37W, 3000K, L910mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • longueur - 96 mm

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001009

Réf. Fournisseur

SAR312C0DB1H30

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

longueur:

96 mm

classe de protection:

I

SARU LED - 3025lm, 37W, 3000 K, L 910mm, C0D, driver électronique, IP20, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel