Sfel - SAR312C0DB1H40 - 37W, 4000K, L910mm, électronique - SAR312C0DB1H40

CopieCopie
Sfel - SAR312C0DB1H40 - 37W, 4000K, L910mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 37 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000668

Réf. Fournisseur

SAR312C0DB1H40

Marque

Sfel

puissance du système:

37 W

température de couleur:

4000...4000 K

classe de protection:

I

SARU LED - 3025lm, 37W, 4000 K, L 910mm, C0D, driver électronique, IP20, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel