Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - SAR312C1B4H40 - 37W, 4000K, L910mm, DALI - SAR312C1B4H40

CopieCopie
Sfel - SAR312C1B4H40 - 37W, 4000K, L910mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 37 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000783

Réf. Fournisseur

SAR312C1B4H40

Marque

Sfel

puissance du système:

37 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

SARU LED - 37W, 4000 K, L 910mm, C1, driver DALI, IP20, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel