Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - SAR406C0DB1H30 - 42W, 3000K, L1210mm, électronique - SAR406C0DB1H30

CopieCopie
Sfel - SAR406C0DB1H30 - 42W, 3000K, L1210mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • longueur - 96 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000501

Réf. Fournisseur

SAR406C0DB1H30

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

longueur:

96 mm

SARU LED - 2000lm, 42W, 3000 K, L 1210mm, C0D, driver électronique, IP20, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel