Sfel - SAR406C0DB1H40 - 42W, 4000K, L1210mm, électronique - SAR406C0DB1H40

CopieCopie
Sfel - SAR406C0DB1H40 - 42W, 4000K, L1210mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 42 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 96 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000765

Réf. Fournisseur

SAR406C0DB1H40

Marque

Sfel

puissance du système:

42 W

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

96 mm

SARU LED - 2000lm, 42W, 4000 K, L 1210mm, C0D, driver électronique, IP20, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel