Sfel - SAR406C1DB4H40 - 42W, 4000K, L1210mm, DALI - SAR406C1DB4H40

CopieCopie
Sfel - SAR406C1DB4H40 - 42W, 4000K, L1210mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 42 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000468

Réf. Fournisseur

SAR406C1DB4H40

Marque

Sfel

puissance du système:

42 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

SARU LED - 42W, 4000 K, L 1210mm, C1D, driver DALI, IP20, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel