Sfel - SAR412C0DB4H40 - 30W, 4000K, L1210mm, DALI - SAR412C0DB4H40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 30 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 96 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02477000386
Réf. Fournisseur
SAR412C0DB4H40
Marque
Sfel
puissance du système:
30 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
96 mm
SARU LED - 4033lm, 30W, 4000 K, L 1210mm, C0D, driver DALI, IP20, IK07
Un produit Sfel
Découvrez toute la gamme Sfel


