🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Sfel - SEN312C1B4H40 - 22W, 4000K, L910mm, DALI - SEN312C1B4H40

CopieCopie
Sfel - SEN312C1B4H40 - 22W, 4000K, L910mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000132

Réf. Fournisseur

SEN312C1B4H40

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

85 mm

SENO LED - 2475lm, 22W, 4000 K, L 910mm, driver DALI, IP40, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel