Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - SEN412C1B1H40 - 30W, 4000K, L1210mm, électronique - SEN412C1B1H40

CopieCopie
Sfel - SEN412C1B1H40 - 30W, 4000K, L1210mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000161

Réf. Fournisseur

SEN412C1B1H40

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

85 mm

SENO LED - 3300lm, 30W, 4000 K, L 1210mm, driver électronique, IP40, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel