Non retournable

Sfel - SEN512C1B4H40 - 37W, 4000K, L1510mm, DALI - SEN512C1B4H40

CopieCopie
Sfel - SEN512C1B4H40 - 37W, 4000K, L1510mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001395

Réf. Fournisseur

SEN512C1B4H40

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

85 mm

SENO LED - 4125lm, 37W, 4000 K, L 1510mm, driver DALI, IP40, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel