Sfel - SIP212C1PLAFB1H30 - 15W, 3000K, L615mm, électronique - SIP212C1PLAFB1H30

CopieCopie
Sfel - SIP212C1PLAFB1H30 - 15W, 3000K, L615mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • longueur - 65 mm

  • classe de protection - I

  • facteur de puissance (cos phi) - 212

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000853

Réf. Fournisseur

SIP212C1PLAFB1H30

Marque

Sfel

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

longueur:

65 mm

classe de protection:

I

facteur de puissance (cos phi):

212

SIPA LED - 1650lm, 15W, 3000 K, L 615mm, C1, driver électronique, IP40, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel