Sfel - SIP306-UGR19C0DPLAFB1H30 - 8W, 3000K, L895mm, électronique - SIP306-UGR19C0DPLAFB1H30

CopieCopie
Sfel - SIP306-UGR19C0DPLAFB1H30 - 8W, 3000K, L895mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000841

Réf. Fournisseur

SIP306-UGR19C0DPLAFB1H30

Marque

Sfel

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

SIPA LED - 943lm, 8W, 3000 K, L 895mm, C0D, UGR19, driver électronique, IP40, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel