Sfel - SIP306C0DPLAFB4H40 - 11W, 4000K, L895mm, DALI - SIP306C0DPLAFB4H40

CopieCopie
Sfel - SIP306C0DPLAFB4H40 - 11W, 4000K, L895mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001158

Réf. Fournisseur

SIP306C0DPLAFB4H40

Marque

Sfel

puissance du système:

11 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

SIPA LED - 11W, 4000 K, L 895mm, C0D, driver DALI, IP40, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel