Sfel - SIP306C1PLAFB4H30 - 11W, 3000K, L895mm, DALI - SIP306C1PLAFB4H30

CopieCopie
Sfel - SIP306C1PLAFB4H30 - 11W, 3000K, L895mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 65 mm

  • facteur de puissance (cos phi) - 306

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000732

Réf. Fournisseur

SIP306C1PLAFB4H30

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

65 mm

facteur de puissance (cos phi):

306

SIPA LED - 1285lm, 11W, 3000 K, L 895mm, C1, driver DALI, IP40, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel