Sfel - SIP312C1DPLAFB1H30 - 22W, 3000K, L895mm, électronique - SIP312C1DPLAFB1H30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 22 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02477001051
Réf. Fournisseur
SIP312C1DPLAFB1H30
Marque
Sfel
puissance du système:
22 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
SIPA LED - 22W, 3000 K, L 895mm, C1D, driver électronique, IP40, IK07
Un produit Sfel
Découvrez toute la gamme Sfel


