Non retournable

Sfel - SIP312C1DPLAFB1H40 - 22W, 4000K, L895mm, électronique - SIP312C1DPLAFB1H40

CopieCopie
Sfel - SIP312C1DPLAFB1H40 - 22W, 4000K, L895mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 22 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001048

Réf. Fournisseur

SIP312C1DPLAFB1H40

Marque

Sfel

puissance du système:

22 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

SIPA LED - 22W, 4000 K, L 895mm, C1D, driver électronique, IP40, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel