Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - SIP312C1PLAFB1H30 - 22W, 3000K, L895mm, électronique - SIP312C1PLAFB1H30

CopieCopie
Sfel - SIP312C1PLAFB1H30 - 22W, 3000K, L895mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • longueur - 65 mm

  • classe de protection - I

  • facteur de puissance (cos phi) - 312

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000906

Réf. Fournisseur

SIP312C1PLAFB1H30

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

longueur:

65 mm

classe de protection:

I

facteur de puissance (cos phi):

312

SIPA LED - 2475lm, 22W, 3000 K, L 895mm, C1, driver électronique, IP40, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel