Sfel - SIP406-UGR19C0DPLAFB1H30 - 11W, 3000K, L1175mm, électronique - SIP406-UGR19C0DPLAFB1H30

CopieCopie
Sfel - SIP406-UGR19C0DPLAFB1H30 - 11W, 3000K, L1175mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • longueur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000691

Réf. Fournisseur

SIP406-UGR19C0DPLAFB1H30

Marque

Sfel

puissance du système:

11 W

température de couleur:

3000...3000 K

longueur:

65 mm

SIPA LED - 1257lm, 11W, 3000 K, L 1175mm, C0D, UGR19, driver électronique, IP40, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel