Sfel - SIP406-UGR19C0DPLAFB1H40 - 11W, 4000K, L1175mm, électronique - SIP406-UGR19C0DPLAFB1H40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 11 W
température de couleur - 4000...4000 K
longueur - 65 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02477000958
Réf. Fournisseur
SIP406-UGR19C0DPLAFB1H40
Marque
Sfel
puissance du système:
11 W
température de couleur:
4000...4000 K
longueur:
65 mm
SIPA LED - 1257lm, 11W, 4000 K, L 1175mm, C0D, UGR19, driver électronique, IP40, IK07
Un produit Sfel
Découvrez toute la gamme Sfel


