Sfel - SIP406C0DPLAFB1H40 - 15W, 4000K, L1175mm, électronique - SIP406C0DPLAFB1H40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02477000880
Réf. Fournisseur
SIP406C0DPLAFB1H40
Marque
Sfel
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
SIPA LED - 15W, 4000 K, L 1175mm, C0D, driver électronique, IP40, IK07
Un produit Sfel
Découvrez toute la gamme Sfel


