🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Sfel - SIP406C0DPLAFB4H40 - 15W, 4000K, L1175mm, DALI - SIP406C0DPLAFB4H40

CopieCopie
Sfel - SIP406C0DPLAFB4H40 - 15W, 4000K, L1175mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000940

Réf. Fournisseur

SIP406C0DPLAFB4H40

Marque

Sfel

puissance du système:

15 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

SIPA LED - 15W, 4000 K, L 1175mm, C0D, driver DALI, IP40, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel