Sfel - SIP406C1PLAFB1H40 - 15W, 4000K, L1175mm, électronique - SIP406C1PLAFB1H40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
longueur - 65 mm
facteur de puissance (cos phi) - 406
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02477000520
Réf. Fournisseur
SIP406C1PLAFB1H40
Marque
Sfel
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
longueur:
65 mm
facteur de puissance (cos phi):
406
SIPA LED - 1715lm, 15W, 4000 K, L 1175mm, C1, driver électronique, IP40, IK07
Un produit Sfel
Découvrez toute la gamme Sfel


