Sfel - SIP506C1PLAFB1H40 - 19W, 4000K, L1455mm, électronique - SIP506C1PLAFB1H40

CopieCopie
Sfel - SIP506C1PLAFB1H40 - 19W, 4000K, L1455mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000370

Réf. Fournisseur

SIP506C1PLAFB1H40

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

65 mm

SIPA LED - 2145lm, 19W, 4000 K, L 1455mm, C1, driver électronique, IP40, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel