Sfel - SIP506C1PLAFB4H30 - 19W, 3000K, L1455mm, DALI - SIP506C1PLAFB4H30

CopieCopie
Sfel - SIP506C1PLAFB4H30 - 19W, 3000K, L1455mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000367

Réf. Fournisseur

SIP506C1PLAFB4H30

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

65 mm

SIPA LED - 2145lm, 19W, 3000 K, L 1455mm, C1, driver DALI, IP40, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel