Sfel - SIP512C0DPLAFB1H30 - 37W, 3000K, L1455mm, électronique - SIP512C0DPLAFB1H30

CopieCopie
Sfel - SIP512C0DPLAFB1H30 - 37W, 3000K, L1455mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - -37 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000563

Réf. Fournisseur

SIP512C0DPLAFB1H30

Marque

Sfel

puissance du système:

-37 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

SIPA LED - 37W, 3000 K, L 1455mm, C0D, driver électronique, IP40, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel