Sfel - SLA206C0DB1H30 - 6W, 3000K, L610mm, électronique - SLA206C0DB1H30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - -6 W
température de couleur - 3000...3000 K
longueur - 96 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02477000143
Réf. Fournisseur
SLA206C0DB1H30
Marque
Sfel
puissance du système:
-6 W
température de couleur:
3000...3000 K
longueur:
96 mm
SLADI LED - 770lm, 6W, 3000 K, L 610mm, C0D, driver électronique, IP20, IK07
Un produit Sfel
Découvrez toute la gamme Sfel


