🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Sfel - SLA206C0DB1H40 - 6W, 4000K, L610mm, électronique - SLA206C0DB1H40

CopieCopie
Sfel - SLA206C0DB1H40 - 6W, 4000K, L610mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - -6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 96 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000043

Réf. Fournisseur

SLA206C0DB1H40

Marque

Sfel

puissance du système:

-6 W

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

96 mm

SLADI LED - 770lm, 6W, 4000 K, L 610mm, C0D, driver électronique, IP20, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel