🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Sfel - SLA206C0DB4H40 - 6W, 4000K, L610mm, DALI - SLA206C0DB4H40

CopieCopie
Sfel - SLA206C0DB4H40 - 6W, 4000K, L610mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - -6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 96 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000133

Réf. Fournisseur

SLA206C0DB4H40

Marque

Sfel

puissance du système:

-6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

96 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

SLADI LED - 770lm, 6W, 4000 K, L 610mm, C0D, driver DALI, IP20, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel