Sfel - SLA212C0DB1H40 - 15W, 4000K, L610mm, électronique - SLA212C0DB1H40

CopieCopie
Sfel - SLA212C0DB1H40 - 15W, 4000K, L610mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 96 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001401

Réf. Fournisseur

SLA212C0DB1H40

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

96 mm

SLADI LED - 2020lm, 15W, 4000 K, L 610mm, C0D, driver électronique, IP20, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel