🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Sfel - SLA306C0DB4H30 - 9W, 3000K, L910mm, DALI - SLA306C0DB4H30

CopieCopie
Sfel - SLA306C0DB4H30 - 9W, 3000K, L910mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - -9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 96 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001360

Réf. Fournisseur

SLA306C0DB4H30

Marque

Sfel

puissance du système:

-9 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

96 mm

SLADI LED - 1155lm, 9W, 3000 K, L 910mm, C0D, driver DALI, IP20, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel