Non retournable

Sfel - SLA312C0DB4H30 - 22W, 3000K, L910mm, DALI - SLA312C0DB4H30

CopieCopie
Sfel - SLA312C0DB4H30 - 22W, 3000K, L910mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 96 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001192

Réf. Fournisseur

SLA312C0DB4H30

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

96 mm

SLADI LED - 3025lm, 22W, 3000 K, L 910mm, C0D, driver DALI, IP20, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel