Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - SLA406C0DB4H30 - 16W, 3000K, L1210mm, DALI - SLA406C0DB4H30

CopieCopie
Sfel - SLA406C0DB4H30 - 16W, 3000K, L1210mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001291

Réf. Fournisseur

SLA406C0DB4H30

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

SLADI LED - 2000lm, 16W, 3000 K, L 1210mm, C0D, driver DALI, IP20, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel