Sfel - SLI210-UGR19SUSPB4H40C0D - 11W, 4000K, L599mm, DALI - SLI210-UGR19SUSPB4H40C0D

CopieCopie
Sfel - SLI210-UGR19SUSPB4H40C0D - 11W, 4000K, L599mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1320 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 100 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001782

Réf. Fournisseur

SLI210-UGR19SUSPB4H40C0D

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

1320 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

100 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

valeur de papillotement Pst LM:

80

SLIM OFFICE LED - 1320lm, 11W, 4000 K, L 599mm, UGR19, driver DALI, IP40, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel