Sfel - SLI310-UGR19SUSPB1H40C0D - 15W, 4000K, L885mm, électronique - SLI310-UGR19SUSPB1H40C0D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1931 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 100 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02477001753
Réf. Fournisseur
SLI310-UGR19SUSPB1H40C0D
Marque
Sfel
flux lumineux utile:
1931 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
100 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
valeur de papillotement Pst LM:
80
Un produit Sfel
Découvrez toute la gamme Sfel


