Sfel - SLI410-UGR19SUSPB4H30C0D - 21W, 3000K, L1170mm, DALI - SLI410-UGR19SUSPB4H30C0D

CopieCopie
Sfel - SLI410-UGR19SUSPB4H30C0D - 21W, 3000K, L1170mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2640 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 100 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001740

Réf. Fournisseur

SLI410-UGR19SUSPB4H30C0D

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

2640 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

100 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

valeur de papillotement Pst LM:

80

SLIM OFFICE LED - 2640lm, 21W, 3000 K, L 1170mm, UGR19, driver DALI, IP40, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel