Sfel - SUN212C1B4H30 - 15W, 3000K, L590mm, DALI - SUN212C1B4H30

CopieCopie
Sfel - SUN212C1B4H30 - 15W, 3000K, L590mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 60 mm

  • facteur de puissance (cos phi) - 212

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000573

Réf. Fournisseur

SUN212C1B4H30

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

60 mm

facteur de puissance (cos phi):

212

SUNA LED - 1650lm, 15W, 3000 K, L 590mm, driver DALI, IP40

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel