Sfel - SUN306C1B1H40 - 11W, 4000K, L890mm, électronique - SUN306C1B1H40

CopieCopie
Sfel - SUN306C1B1H40 - 11W, 4000K, L890mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 60 mm

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000226

Réf. Fournisseur

SUN306C1B1H40

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

60 mm

classe de protection:

I

SUNA LED - 1285lm, 11W, 4000 K, L 890mm, driver électronique, IP40

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel